🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SOCLE FUSIBLE DIAZED DII 25A - 5SF1005

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE FUSIBLE DIAZED DII 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869006239

Réf. Sonepar

00080900629

Réf. Fournisseur

5SF1005

Marque

Siemens Industry

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Non

tension assignée (Ue):

500 V

Socle DIAZED DII 25A CA CC 500V contact de tête/étrier de serrage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry