🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SOCLE FUSIBLE DIAZED DIII 63A - 5SF4230

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE FUSIBLE DIAZED DIII 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869022406

Réf. Sonepar

00080902240

Réf. Fournisseur

5SF4230

Marque

Siemens Industry

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

mode de pose:

autre

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Oui

tension assignée (Ue):

750 V

Socle DIAZED DIII 63A E33S CA CC 750V pour inserts 5SD6 pour fixation par vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry