🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SOCLE POUR FUSIBLE NH 690V - 3NH3530

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE POUR FUSIBLE NH 690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH4

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869060576

Réf. Sonepar

00080906057

Réf. Fournisseur

3NH3530

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NH4

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

Socle pour fusibles NH taille 4 1 pôle 1250A 690V raccordement plat

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry