Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG5702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869503066
Réf. Sonepar
00080100362
Réf. Fournisseur
5SG5702
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Oui


