En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG57021

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socles de fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869517346

Réf. Sonepar

00080100363

Réf. Fournisseur

5SG57021

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

plastique

finition avec couvercle:

Oui

NEOZED, socle de fusibles, D02, 3 pôles, 63A, Un CA : 400 V, Un CC : 250 V avec signalisation LED avec borne à cage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry