🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG1553

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socles de fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869302935

Réf. Sonepar

00080930293

Réf. Fournisseur

5SG1553

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Oui

NEOZED, socle de fusibles, D01, 1 pôle, 16A, Un CA : 400 V, Un CC : 250 V borne d'entrée : collier de serrage borne de sortie : collier de serrage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry