Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG5553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869303031
Réf. Sonepar
00080930303
Réf. Fournisseur
5SG5553
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Oui


