Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG5693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869303055
Réf. Sonepar
00080930315
Réf. Fournisseur
5SG5693
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


