En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SPARTRAFO PH1 PN,D(KVA):0,62 UPRI(V):400 - 4AM38522AC500AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SPARTRAFO PH1 PN,D(KVA):0,62 UPRI(V):400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 310...310 V

  • puissance apparente nominale - 620 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169865289

Réf. Sonepar

00080986528

Réf. Fournisseur

4AM38522AC500AA0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

310...310 V

puissance apparente nominale:

620 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Oui

tension secondaire 2:

280...280 V

tension secondaire 3:

230...230 V

tension secondaire 4:

180...180 V

tension secondaire 5:

140...140 V

tension secondaire 6:

95...95 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

98 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

104 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:1; PN,D(KVA):0,62; UPRI(V):400; USEC(V):310-280-230-180-140-95; ISEC(A):2,0 CONST.; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIA0 /0; TA/ISOKL:50 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS / PROFILE SYMETRI

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry