Siemens Industry - SPD T2, 1000V DC, PV - 5SD74830KK02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
niveau de protection - 3.7 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624352821
Réf. Sonepar
00080435282
Réf. Fournisseur
5SD74830KK02
Marque
Siemens Industry
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
40 kA
niveau de protection:
3.7 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension continue la plus élevée CC:
1000 V
tension PV max.:
1170 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


