🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SPD T2, 600V DC, PV - 5SD74830KK01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SPD T2, 600V DC, PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA

  • niveau de protection - 3.7 kV

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA

  • tension nominale DC - 600 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624352814

Réf. Sonepar

00080435281

Réf. Fournisseur

5SD74830KK01

Marque

Siemens Industry

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

40 kA

niveau de protection:

3.7 kV

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

600 V

tension continue la plus élevée CC:

600 V

tension PV max.:

800 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

parasurtenseur T2, Uc 600 V DC, Imax 40 kA tenue aux courts-circuits 2000 A, circuit 2+V, pour systèmes PV isolés et mis à la terre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry