Siemens Industry - ST-H TRANSDUCER - 7ML11001BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ST-H TRANSDUCER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 300...10000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169849517

Réf. Sonepar

00080033511

Réf. Fournisseur

7ML11001BA30

Marque

Siemens Industry

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

300...10000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

diamètre du capteur:

82 mm

type de tension:

autre

largeur du capteur:

82 mm

hauteur du capteur:

119 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

standard pour interfaces:

autre

température ambiante:

-20...60 °C

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

ST-H Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 0,3 - 10m (1-33ft), pour liquides. Raccord process: ETFE R 2" ((BSPT), EN 10226) Longueur de cable: 10 m (32.81 ft) . Homologation: CSA Classe

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry