Siemens Industry - ST-H TRANSDUCER - 7ML11001CA30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 300...10000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080033512
Réf. Fournisseur
7ML11001CA30
Marque
Siemens Industry
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
300...10000 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
diamètre du capteur:
82 mm
type de tension:
autre
largeur du capteur:
82 mm
hauteur du capteur:
119 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
standard pour interfaces:
autre
température ambiante:
-20...60 °C
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


