🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - STAB UNIVERSAL - 8GF5763

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - STAB UNIVERSAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • distance de rail - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869165905

Réf. Sonepar

00080916590

Réf. Fournisseur

8GF5763

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

distance de rail:

50 mm

Stab Universel Support jeu de barres 4 pôles dans un plan, horizontal H=200mm 30x 10 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry