Siemens Industry - STAB UNIVERSAL - 8GF5766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - -99999
courant assigné max. - -99999 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869165936
Réf. Sonepar
00080916593
Réf. Fournisseur
8GF5766
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
courant assigné max.:
-99999 A
Stab Universel Support jeu de barres 4 pôles dans un plan, à la perpendiculaire l=900mm 15/20/30x 5mm


