Siemens Industry - STAB UNIVERSAL - 8GF5767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - -99999
courant assigné max. - -99999 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869165943
Réf. Sonepar
00080916594
Réf. Fournisseur
8GF5767
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
courant assigné max.:
-99999 A
Stab Universel Support jeu de barres 4 pôles dans un plan, à la perpendiculaire l=900mm 30x 10 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


