🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Stairwell light timer, 230V - 7LF6310

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Stairwell light timer, 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...10 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869568010

Réf. Sonepar

00080956801

Réf. Fournisseur

7LF6310

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...10 min

fonction:

électronique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

64 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

-99999...-99999 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

-99999 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

50 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

sans

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Non

réarmement:

réarmable

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

puissance max. de commutation LED:

1000 W

interrupteur temporisé escalier,230V 1 NO 16A 230V,50Hz, électronique,plage de temps 0,5...10 Min.,cond 3- 4 circuit,réarmement possible, courant de lampe à incandescence max 25mA 1UM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry