🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Starter-Kit 24 - 7KT1225

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624427505

Réf. Sonepar

00080442750

Réf. Fournisseur

7KT1225

Marque

Siemens Industry

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...400 V

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

largeur:

380 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

150 mm

kit de démarrage 24 2 barres de capteurs de 12 + 24x capteurs 63 A + Data Manager 7KT1261

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry