🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - STARTER KIT 2X12 INCL. SYSTEM, 40 A - 7KT1223

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - STARTER KIT 2X12 INCL. SYSTEM, 40 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869528564

Réf. Sonepar

00080051798

Réf. Fournisseur

7KT1223

Marque

Siemens Industry

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...400 V

kit de démarrage 24 2x barres de capteurs de 12 + 24x capteurs 40 A + Data Manager 7KT1260

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry