Siemens Industry - SUBDIV.FORME3 3WA12/3,4P/H550/L800/PORTE - 8PQ50003BA81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
hauteur - 550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182093
Réf. Sonepar
00080818209
Réf. Fournisseur
8PQ50003BA81
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
550 mm
profondeur:
800 mm
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


