Siemens Industry - SUBDIV.FORME3WA11/3,4P/H550/L04,06/PORTE - 8PQ50003BA82

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - -99999 mm
hauteur - 550 mm
profondeur - -99999 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182086
Réf. Sonepar
00080818208
Réf. Fournisseur
8PQ50003BA82
Marque
Siemens Industry
largeur:
-99999 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
-99999 mm
couleur:
autre
subdivision 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable, couvercle : porte de compartiment H : 550 mm L : 400 mm ou 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


