Siemens Industry - SUBDIV. FORME4WL11/3,4P/CABLE/L600/PORTE - 8PQ50004BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
largeur - -99999 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 600 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182680
Réf. Sonepar
00080818268
Réf. Fournisseur
8PQ50004BA01
Marque
Siemens Industry
matériau:
métal
largeur:
-99999 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
subdivision 3WA, taille 1, raccordement des câbles, 3 ou 4 pôles, porte de compartiment l : 600 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


