Siemens Industry - SUBDIV.FORME4WL11/3,4P/DISTRIB/L06/PORTE - 8PQ50003BA87

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - -99999 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183977
Réf. Sonepar
00080818397
Réf. Fournisseur
8PQ50003BA87
Marque
Siemens Industry
largeur:
-99999 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
600 mm
subdivision jeu de barres de colonne 3WA, taille 1, 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable, l : 600 mm pour porte de compartiment


