Non retournable

Siemens Industry - subdivision latérale, H : 150 mm - 8PQ50002BA28

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - subdivision latérale, H : 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - -99999 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948172735

Réf. Sonepar

00080817273

Réf. Fournisseur

8PQ50002BA28

Marque

Siemens Industry

matériau:

métal

largeur:

-99999 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

-99999 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

subdivision latérale, H : 150 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry