Siemens Industry - subdivision latérale, H : 350 mm - 8PQ50002BA36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - -99999 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - -99999 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948172803
Réf. Sonepar
00080817280
Réf. Fournisseur
8PQ50002BA36
Marque
Siemens Industry
largeur:
-99999 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
-99999 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
subdivision latérale, H : 350 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


