Siemens Industry - subdivision latérale, H : 450 mm - 8PQ50002BA38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
largeur - -99999 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - -99999 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948172827
Réf. Sonepar
00080817282
Réf. Fournisseur
8PQ50002BA38
Marque
Siemens Industry
matériau:
métal
largeur:
-99999 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
-99999 mm
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
subdivision latérale, H : 450 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


