Non retournable

Siemens Industry - subdivision latérale, H : 500 mm - 8PQ50002BA40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - subdivision latérale, H : 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - -99999 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948172834

Réf. Sonepar

00080817283

Réf. Fournisseur

8PQ50002BA40

Marque

Siemens Industry

largeur:

-99999 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

-99999 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

subdivision latérale, H : 500 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry