Siemens Industry - subdivision latérale, H : 650 mm - 8PQ50002BA43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
hauteur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948172865
Réf. Sonepar
00080817286
Réf. Fournisseur
8PQ50002BA43
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
650 mm
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


