Siemens Industry - SUP. BARRE DISTR.SS GRA/MAX 4X50X10/L400 - 8PQ40000BA31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3220 A
distance de rail - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948163771
Réf. Sonepar
00080816377
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA31
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3220 A
distance de rail:
80 mm
support barre répart. champ en ligne, L : 400 mm, 1 jeu=3 pièces


