Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE 3WA1116/L600/PLASTRON - 8PQ60005BA75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - plastique
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182727
Réf. Sonepar
00080818272
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA75
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
plastique
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
blanc
raccordement du câble 3WA taille 1, montage fixe, débrochable, couvercle : plastron L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


