Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE WA1363/DEBR./L1000/P. - 8PQ60005BA86

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE  WA1363/DEBR./L1000/P.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182826

Réf. Sonepar

00080819361

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA86

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

blanc

raccordement du câble 3WA taille 3 (6300 A), débrochable, 3 ou 4 pôles, L : 1000 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry