Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE WL1220-1232/L08/PORTE - 8PQ60005BA83

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE  WL1220-1232/L08/PORTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 425 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182796

Réf. Sonepar

00080818279

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA83

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

plastique

largeur:

800 mm

hauteur:

425 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

blanc

raccordement du câble 3WA taille 2, 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry