Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE WL1350/L1000/PORTE - 8PQ60005BA85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
matériau - plastique
largeur - 1000 mm
hauteur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182819
Réf. Sonepar
00080819360
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA85
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
plastique
largeur:
1000 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
blanc
raccordement du câble 3WA taille 3 (5000 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable, L : 1000 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


