Siemens Industry - SUPPORT, BLC CONTACT 1NO,1NO, MODULE LED - 3SU15011AG401NA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209964341
Réf. Sonepar
00080046170
Réf. Fournisseur
3SU15011AG401NA0
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
fixation frontale
douille:
sans

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry