Siemens Industry - SUPPORT, BLOC CONTACT 1NO,1NO - 3SU15501AA103MA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621070650
Réf. Sonepar
00080107065
Réf. Fournisseur
3SU15501AA103MA0
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
fixation frontale
douille:
sans


