🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SUPPORT DE JEU DE BARRES - 8US19033AB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT DE JEU DE BARRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - -99999 A

  • distance de rail - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209576759

Réf. Sonepar

00080957675

Réf. Fournisseur

8US19033AB00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

-99999 A

distance de rail:

40 mm

système de jeu de barres, accessoire entraxe des barres 40 mm support de jeux de barres 3 pôles 12x 5, 2 x 12 x 5, 15 x 5, 2 x 15 x 5 en tant que fin de course et commutateur intermédiaire y compris inserts pour épaisseur de barre 5 mm y co

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry