Siemens Industry - SUPPORT DISTR. GRADIN/MAX 2X40X10/L200 - 8PQ40000BA63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - -99999
calibre/courant nominal assigné (In) - -99999 A
hauteur - 1600 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948163764
Réf. Sonepar
00080816376
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA63
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
calibre/courant nominal assigné (In):
-99999 A
hauteur:
1600 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
400 mm
distance de rail:
-99999 mm
hauteur de rail:
-99999 mm
épaisseur de rail:
-99999 mm
résistance de court-circuit (Icw):
-99999 kA
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


