Siemens Industry - SUPPORT DISTR. SS GRAD./MAX 4X50X10/L200 - 8PQ40000BA77

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT DISTR. SS GRAD./MAX 4X50X10/L200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3220 A

  • distance de rail - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948166659

Réf. Sonepar

00080816665

Réf. Fournisseur

8PQ40000BA77

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

3220 A

distance de rail:

80 mm

support barre répart. champ en ligne, L : 200 mm, 1 jeu=3 pièces

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry