En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SUPPORT JEU BARRES, ACCESSOIRE - 8US19235CA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT JEU BARRES, ACCESSOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • courant assigné max. - -99999 A

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526232

Réf. Sonepar

00080050418

Réf. Fournisseur

8US19235CA02

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

courant assigné max.:

-99999 A

distance de rail:

60 mm

Entraxe jeu de barres 60mm, Support de jeux de barres, 3P+N+PE

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry