🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique - 3NW7161

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869208794

Réf. Sonepar

00080920879

Réf. Fournisseur

3NW7161

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

6

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 14x51 mm, 3P+N, In : 50A, CA non : 690 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry