Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique - 3NW7364

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869357676

Réf. Sonepar

00080935767

Réf. Fournisseur

3NW7364

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 8x32 mm, 3P+N, In : 20A, CA non : 400 V, Signalisation par LED

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry