Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS 3WA1116/L800/PLASTRON - 8PQ60005BA46

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - plastique
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182284
Réf. Sonepar
00080818228
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA46
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
plastique
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
blanc
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


