Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS WL1116/FIXE/L400/PORTE - 8PQ60005BA48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 400 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 400 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182307
Réf. Sonepar
00080818230
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA48
Marque
Siemens Industry
matériau:
plastique
largeur:
400 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
blanc
raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3WA taille 1, montage fixe, l : 400 mm, pour porte de compartiment

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


