Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS WL1116/FIXE./L600/PORTE - 8PQ60005BA51

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS WL1116/FIXE./L600/PORTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182321

Réf. Sonepar

00080818232

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA51

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

plastique

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

blanc

raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3WA taille 1, montage fixe, couvercle : porte de compartiment L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry