En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS WL1220-1232/L08/PLASTR. - 8PQ60005BA47

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS WL1220-1232/L08/PLASTR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182291

Réf. Sonepar

00080818229

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA47

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

plastique

largeur:

800 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

blanc

raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3WA taille 2, 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable, l : 800 mm, pour plastron

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry