Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS WL1220-1232/L800/PORTE - 8PQ60005BA53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - plastique
largeur - 800 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182345
Réf. Sonepar
00080818234
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA53
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
plastique
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
blanc
raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3WA taille 2, montage fixe, débrochable, l : 800 mm, pour porte de compartiment

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


