Siemens Industry - SUPPORT. STRUCTURE MBB BOTTOM H1600/D600 - 8PQ30003BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT. STRUCTURE MBB BOTTOM H1600/D600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - autre

  • hauteur - 1600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948188484

Réf. Sonepar

00080037113

Réf. Fournisseur

8PQ30003BA10

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

autre

hauteur:

1600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

construction support montage intérieur jeu de barres principal : en bas, H : 1600 mm P : 600 mm