Siemens Industry - SUPPORT SYST. DE BARRES PRINC. MAX 3200A - 8PQ40000BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
distance de rail - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948163719
Réf. Sonepar
00080816371
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA04
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3200 A
distance de rail:
80 mm
support de barres 3 200 A 1 jeu=2 pièces


