Siemens Industry - SURGE ARR UL T1 4-pol 480Y/277V Wye RS - 5SD74141KU02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 50 kA
tension nominale AC - 277 V
courant de choc de décharge max. (8/20) - 50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624471577
Réf. Sonepar
00080447157
Réf. Fournisseur
5SD74141KU02
Marque
Siemens Industry
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
50 kA
tension nominale AC:
277 V
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


