🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SURV.COURANT POUR IO-LINK 0.05-10A - 3UG48222AA40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.05...10 A

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0.05...10 A

  • plage de mesure du courant - 0.05...750 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209895812

Réf. Sonepar

00080989623

Réf. Fournisseur

3UG48222AA40

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.05...10 A

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

0.05...10 A

plage de mesure du courant:

0.05...750 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

999.9 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

999.9 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

91 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

18...30 V

plage de mesure de la tension:

24...24 V

type de courant:

AC/DC

courant de commutation assigné:

3 A

! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5842-2AA40 relais de surveillance numérique surveillance du courant, 22,5 mm pour IO-Link AC/DC 0,05...10,0 A surintensité et sous-intensité facteur de mise à l'échelle con

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry